曜日別特売

リエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付>

リエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。

用途オフィスチェア幅(mm)575高さ(mm)825~925奥行(mm)575肘掛ありグリーン購入法適合背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70345408KT-366PV-WTT1ブラック825~925405~5051212
52,100
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345505KT-366PV-WTB2ネイビーブルー825~925405~5051212
52,100
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345530KT-366PVM-WTT1ブラック825~925405~5051212
53,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345627KT-366PVM-WTB2ネイビーブルー825~925405~5051212
53,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345645KT-366PV-T1T1ブラック825~925405~5051212
52,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345749KT-366PV-T1B2ネイビーブルー825~925405~5051212
52,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345767KT-366PVM-T1T1ブラック825~925405~5051212
53,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345864KT-366PVM-T1B2ネイビーブルー825~925405~5051212
53,700
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70346004KT-366PVH-WTT1ブラック825~925405~50512.512.5
63,200
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70346108KT-366PVH-WTB2ネイビーブルー825~925405~50512.512.5
63,200
49,980
54,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345417KT-366PV-WTW2オフブラック825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345426KT-366PV-WTW6ライトグレー825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345435KT-366PV-WTM4ラズベリーレッド825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345444KT-366PV-WTD3アンバーオレンジ825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345460KT-366PV-WTH2チョコレートブラウン825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345469KT-366PV-WTY3サンドイエロー825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345478KT-366PV-WTQ2アイビーグリーン825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345487KT-366PV-WTQ6モスグリーン825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345496KT-366PV-WTA3ストロングブルー825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345514KT-366PV-WTX7プラムパープル825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345539KT-366PVM-WTW2オフブラック825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345548KT-366PVM-WTW6ライトグレー825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345557KT-366PVM-WTM4ラズベリーレッド825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345566KT-366PVM-WTD3アンバーオレンジ825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345575KT-366PVM-WTH2チョコレートブラウン825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345584KT-366PVM-WTY3サンドイエロー825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345600KT-366PVM-WTQ2アイビーグリーン825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345609KT-366PVM-WTQ6モスグリーン825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345618KT-366PVM-WTA3ストロングブルー825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345636KT-366PVM-WTX7プラムパープル825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345654KT-366PV-T1W2オフブラック825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345670KT-366PV-T1W6ライトグレー825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345679KT-366PV-T1M4ラズベリーレッド825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345688KT-366PV-T1D3アンバーオレンジ825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345697KT-366PV-T1H2チョコレートブラウン825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345706KT-366PV-T1Y3サンドイエロー825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345715KT-366PV-T1Q2アイビーグリーン825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345724KT-366PV-T1Q6モスグリーン825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345740KT-366PV-T1A3ストロングブルー825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345758KT-366PV-T1X7プラムパープル825~925405~5051212
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345776KT-366PVM-T1W2オフブラック825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345785KT-366PVM-T1W6ライトグレー825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345794KT-366PVM-T1M4ラズベリーレッド825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345810KT-366PVM-T1D3アンバーオレンジ825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345819KT-366PVM-T1H2チョコレートブラウン825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345828KT-366PVM-T1Y3サンドイエロー825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345837KT-366PVM-T1Q2アイビーグリーン825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345846KT-366PVM-T1Q6モスグリーン825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345855KT-366PVM-T1A3ストロングブルー825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70345880KT-366PVM-T1X7プラムパープル825~925405~5051212
53,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70345417KT-366PV-WTW203986967KT-366PV-WTC3KT-366PV-WTW2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986967リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345426KT-366PV-WTW603986967KT-366PV-WTC3KT-366PV-WTW6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986967リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345435KT-366PV-WTM403987001KT-366PV-WTU5KT-366PV-WTM4 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987001リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345444KT-366PV-WTD303987001KT-366PV-WTU5KT-366PV-WTD3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03987001リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345460KT-366PV-WTH203986967KT-366PV-WTC3KT-366PV-WTH2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986967リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345469KT-366PV-WTY303986967KT-366PV-WTC3KT-366PV-WTY3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986967リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345478KT-366PV-WTQ203986985KT-366PV-WTQ7KT-366PV-WTQ2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986985リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345487KT-366PV-WTQ603986985KT-366PV-WTQ7KT-366PV-WTQ6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986985リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345496KT-366PV-WTA303986976KT-366PV-WTN3KT-366PV-WTA3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986976リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345514KT-366PV-WTX703986976KT-366PV-WTN3KT-366PV-WTX7 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986976リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345539KT-366PVM-WTW203986888KT-366PVM-WTC3KT-366PVM-WTW2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986888リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345548KT-366PVM-WTW603986888KT-366PVM-WTC3KT-366PVM-WTW6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986888リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345557KT-366PVM-WTM403986915KT-366PVM-WTU5KT-366PVM-WTM4 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986915リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345566KT-366PVM-WTD303986915KT-366PVM-WTU5KT-366PVM-WTD3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986915リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345575KT-366PVM-WTH203986888KT-366PVM-WTC3KT-366PVM-WTH2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986888リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345584KT-366PVM-WTY303986888KT-366PVM-WTC3KT-366PVM-WTY3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986888リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345600KT-366PVM-WTQ203986906KT-366PVM-WTQ7KT-366PVM-WTQ2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986906リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345609KT-366PVM-WTQ603986906KT-366PVM-WTQ7KT-366PVM-WTQ6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986906リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345618KT-366PVM-WTA303986897KT-366PVM-WTN3KT-366PVM-WTA3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986897リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345636KT-366PVM-WTX703986897KT-366PVM-WTN3KT-366PVM-WTX7 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986897リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345654KT-366PV-T1W203986931KT-366PV-T1C3KT-366PV-T1W2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986931リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345670KT-366PV-T1W603986931KT-366PV-T1C3KT-366PV-T1W6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986931リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345679KT-366PV-T1M403986958KT-366PV-T1U5KT-366PV-T1M4 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986958リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345688KT-366PV-T1D303986958KT-366PV-T1U5KT-366PV-T1D3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986958リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345697KT-366PV-T1H203986931KT-366PV-T1C3KT-366PV-T1H2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986931リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345706KT-366PV-T1Y303986931KT-366PV-T1C3KT-366PV-T1Y3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986931リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345715KT-366PV-T1Q203986949KT-366PV-T1Q7KT-366PV-T1Q2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986949リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345724KT-366PV-T1Q603986949KT-366PV-T1Q7KT-366PV-T1Q6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986949リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345740KT-366PV-T1A303986940KT-366PV-T1N3KT-366PV-T1A3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986940リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345758KT-366PV-T1X703986940KT-366PV-T1N3KT-366PV-T1X7 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986940リエットRチェア ローバック 固定肘付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345776KT-366PVM-T1W203986845KT-366PVM-T1C3KT-366PVM-T1W2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986845リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345785KT-366PVM-T1W603986845KT-366PVM-T1C3KT-366PVM-T1W6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986845リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345794KT-366PVM-T1M403986879KT-366PVM-T1U5KT-366PVM-T1M4 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986879リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345810KT-366PVM-T1D303986879KT-366PVM-T1U5KT-366PVM-T1D3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986879リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345819KT-366PVM-T1H203986845KT-366PVM-T1C3KT-366PVM-T1H2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986845リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345828KT-366PVM-T1Y303986845KT-366PVM-T1C3KT-366PVM-T1Y3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986845リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345837KT-366PVM-T1Q203986870KT-366PVM-T1Q7KT-366PVM-T1Q2 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986870リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345846KT-366PVM-T1Q603986870KT-366PVM-T1Q7KT-366PVM-T1Q6 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986870リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345855KT-366PVM-T1A303986861KT-366PVM-T1N3KT-366PVM-T1A3 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986861リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345880KT-366PVM-T1X703986861KT-366PVM-T1N3KT-366PVM-T1X7 リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986861リエットRチェア ローバック 固定肘付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする