ファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド

ファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド - ボンフォームファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド - ボンフォームファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド - ボンフォームファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド - ボンフォームファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド - ボンフォームファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド - ボンフォーム

お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ
スヌーピーで車内をかわいく演出
シートベルトでの擦れを軽減
シートベルト対応幅最大5.2cm

材質(本体)【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング【裏地】ポリエステル質量(g)40内容量1個
注意
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703530387242-16BKベージュ
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
703530477242-16GNブラック
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
703530567242-16BEグリーン
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする