アースカラー エッグパン

アースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフアースカラー エッグパン - グリーンシェフ

ふんわりとしたパステルカラーのカラーリングが魅力のアースカラーシリーズ・エッグパン。
フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。
「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。
約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。
エッグパンは日本オリジナル商品で、玉子焼きを返しやすくするために前側に丸みと角度をつけています。
本体はこびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。

仕様100VIH、200VIH、オーブン(180℃まで)、食器洗浄乾燥機使用可材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面・外面):セラミックコーティング、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)358×146×64質量(g)500深さ(mm)37耐熱温度(℃)(ハンドル)180内容量1個
注意
※食器洗浄乾燥機もご使用いただけますがコーティングを長持ちさせるために、手洗いをおすすめします。
※食材等が焦げ付くとノンスティックコーティングの劣化が早くなりますので強火での調理はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70353939CC005426-004クォーツグレー
3,280
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
70353948CC005418-004クォーツピンク
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
70353957CC005422-004ミントグリーン
3,280
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする