曜日別特売

収納 ポップアップミッキー シートフック

収納 ポップアップミッキー シートフック - ボンフォーム収納 ポップアップミッキー シートフック - ボンフォーム収納 ポップアップミッキー シートフック - ボンフォーム

ミッキーハンドが荷物をキープ
ミッキーで車内をかわいく演出
バッグや買い物袋などの転倒防止に
ヘッドレストに掛けるだけ。取付け簡単
ベルトのループ部分、フック部分両方使えて様々な大きさの荷物に対応
耐荷重約10kg

ブラック材質(本体)【本体】合成皮革【テープ】ポリプロピレン【フック】質量(g)70寸法(幅W×奥行D)(mm)760x50内容量1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703532057240-65BK
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする