曜日別特売

体組成計(blue tooth対応)

体組成計(blue tooth対応) - シチズンシステムズ体組成計(blue tooth対応) - シチズンシステムズ体組成計(blue tooth対応) - シチズンシステムズ体組成計(blue tooth対応) - シチズンシステムズ

ユーザーが選べる2パターンの使い方
Bluetooth搭載 アプリ「Heath Scan」と連携可能
乗るだけでユーザー自動認識、オートオン・オフ 4人のユーザー登録が可能で家族みんなで使える
測定結果が見やすいバックライトを搭載
多機能な10項目の測定機能
4ユーザー×15メモリー、クイック体重モード
場所を取らない薄さ26mm、立てかけて収納

仕様
測定結果項目:体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、骨格筋率(3段階):6-80才(体重を除く)
内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢、皮下脂肪率(3段階):18-80才
体水分率(3段階):20-80才
精度
【体重計】5kgを超え67.5kgまで: 目量100g 計量精度±200g
67.5kgを超え100kgまで:目量100g 計量精度±300g
100kgを超え135kgまで:目量200g 計量精度±600g
付属品単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書質量(g)約1,600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)もしくは単4形ニッケル水素充電池(エネループ)4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285× 26 × 285メモリー4ユーザー×15メモリー(表示は前回値のみ)電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)付加機能Bluetooth搭載(Bluetooth low energy Ver. 5.1)、ユーザー自動認識、電源オートオン・オフ、バックライト計量範囲体重計:5~135kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370337HMS721C-NV
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする