曜日別特売

防犯カメラ用スタンダードマウント

防犯カメラ用スタンダードマウント - エスコ

一般的な小型カメラの設置に最適です。

材質スチール質量(g)286全高(mm)152.4角度調整範囲傾斜:190° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山サイズ(Φmm)ベース:50.8 取付穴径:4.8 シャフト径:12.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371046EA951BF-36
オープン
2,960
3,256(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする