曜日別特売

防犯カメラ(超高画質)

防犯カメラ(超高画質) - エスコ

屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)

仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370879EA864CD-94B
オープン
26,000
28,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする