防虫ネットパーカー/ズボン

防虫ネットパーカー/ズボン エスコ

メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。幅広い用途で活躍する防虫ネットパーカーです。パーカーには首元まで覆えるフードがついています。手洗いOKです。別売りで防虫ネットパンツもあります。

仕様パーカー 材質ポリエステル100% サイズL 質量(g)約150 適応身長(cm)165~175 内容量1着(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70370590 EA768HA-32A
オープン
3,820
4,202 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする