曜日別特売

オーディオANL ヒューズボックスセット40A

オーディオANL ヒューズボックスセット40A - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40A - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40A - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40A - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40A - RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40A - RENOGY JAPAN

ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)
ヒューズ交換可能
ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能
バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能
インバーターとバッテリー間に接続可能
4種類の規格、60/80A/100A/300A

用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379340RNG-SET-ANL40-G1-JP
1,818
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする