センチュリー
コンセント用充電器2.4A
スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
色
ホワイト
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
5~35
出力
DC5V2.4A max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×20
入力
AC100-240V50/60Hz
USBポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70379665
AC24-A2
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください