DCサーキュレーター

DCサーキュレーター コイズミ

・エアコンの風を拡散してお部屋を快適に
・3段階自動首振り機能(約60度、90度、120度)
45度~上方向だけの首振り「上だけモード」
・DCモーター採用、風量12段階調節
・入/切タイマー(1・2・4・6・8・12時間)
・リモコン付属
・おまかせモード、リズムモード搭載

付属品リモコン、ボタン電池 幅(mm)215 質量(kg)1.6 高さ(mm)300 奥行(mm)210 消費電力(W)35 コード長さ(m)約1.6 適合床面積28畳 風量調整12段階調節 左右首振60/90/120度 切タイマー1/2/4/6/8/12時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70380864 KCF1541K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70380880 KCF1541C ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70380864 KCF1541K 19117160 KCF1551K KCF1551K サーキュレーター コイズミ 19117160 サーキュレーター コイズミ 1台 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70380880 KCF1541C 19117151 KCF1551C KCF1551C サーキュレーター コイズミ 19117151 サーキュレーター コイズミ 1台 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする