こんなお得な商品も!

非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
(174)
白色/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。車の故障時に発煙筒を初めて使う方は多いと思いますが、実際に光を放ってくれる時間は5分程(長寿命タイプでも15分)しか持続しません。しかしいざJAFを呼ぶと1時間以上待たされることもしばしば。防水機能付きのLEDタイプもいざという時のために1つ積んでおくと安心です。IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
材質ABS樹脂
質量(g)45
電源単4電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)赤色灯点滅:24 赤色灯点灯:9 白色灯点灯:80
光源赤色LED9個(点滅)、白色LED1個
サイズ(Φmm)30×130
明るさ(Lm)赤色:約16 白色:約8
防水性IPX4
内容量1個
注意
※車検非対応※直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。
※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります。