300V/15A スイッチ(角型)

300V/15A スイッチ(角型) エスコ

差込結線式。片切タイプ。ケースウェイ用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。

スイッチ2連 定格容量15A 300V 適合電線Φ1.6mm、Φ2mm サイズ(mm)56×101×42.5(D) 内容量1個
注意
※左から順にEA940CJ-41A・42A・43Aの完成画像になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70374309 EA940CJ-42A
オープン
1,790
1,969 (税込)
翌日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする