金具付スリング[安全フック付]

金具付スリング[安全フック付] エスコ

4本吊。

材質スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
フック口開き(mm)
有効長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70376007 EA981FE-36A 40°:2.79、60°:2.58 33 3.5
オープン
48,600
53,460 (税込)
翌日出荷

返品不可
70376025 EA981FE-38A 40°:2.79、60°:2.58 33 5.0
オープン
55,100
60,610 (税込)
翌日出荷

返品不可
70376034 EA981FE-56A 40°:4.65、60°:4.30 37 3.5
オープン
68,700
75,570 (税込)
翌日出荷

返品不可
70376050 EA981FE-57A 40°:4.65、60°:4.30 37 4.0
71,600
 
 
取扱い終了

返品不可
70376016 EA981FE-37A 40°:2.79、60°:2.58 33 4.0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70376059 EA981FE-58A 40°:4.65、60°:4.30 37 5.0
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70376050 EA981FE-57A 70376034 EA981FE-56A 画像準備中 金具付スリング[安全フック付] エスコ 1本 68,700 税込75,570 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする