曜日別特売

自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)

自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) - エスコ

セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373347EA573XW-6
オープン
7,070
7,777(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする