エンジン付草刈機 エンジン付草刈機セット

エンジン付草刈機 エンジン付草刈機セット エスコ

付属品:刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ。3次規制適合。ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています。スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます。レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。

材質樹脂 全長(mm)1765 質量(kg)4.3 燃料混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) 排気量(mL)20.6 燃料タンク容量(L)0.4 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)目安:25 内容量1台
注意
※【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70375630 EA898RC-37B
オープン
40,000
44,000 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする