高輝度蓄光反射テープ

高輝度蓄光反射テープ エスコ

材質基材:アクリル樹脂+マイクロプリズム 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.6 グリーン 長さ(m)5 紙管外径(mm)約81 粘着力(N/10mm)13.4 最大外径(mm)テープ外径:約110 粘着力(N/25mm)33.5 蓄光時間(時間)6 内容量1巻
注意
※屋外使用時はオーバーラミ等、表面・端部保護が必要になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70375727 EA983GJ-102 50 290
オープン
19,500
21,450 (税込)
翌日出荷

返品不可
70375718 EA983GJ-101 25 145
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする