曜日別特売

60-600kPa タイヤゲージ&チャック

60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ60-600kPa タイヤゲージ&チャック - エスコ
用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10内容量1個
注意
※バルブステム長さが9mm以下のバルブはご使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372604EA123CH-11B
オープン
38,100
41,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする