マキタ
バッテリアダプタBAP18E
18V用、バッテリ別売
質量(kg)
本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41
コード長さ(m)
1.6
適合バッテリー
マキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70383524
A-72067
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください