ヘビーデューティー ステンレス クロスビット

ヘビーデューティー ステンレス クロスビット - トップウォーターヘビーデューティー ステンレス クロスビット - トップウォーターヘビーデューティー ステンレス クロスビット - トップウォーターヘビーデューティー ステンレス クロスビット - トップウォーター

ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。
錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。
クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。

材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)83筒径(Φmm)21取付穴ピッチ(mm)縦33×横38ベース寸法(縦×横)(mm)63×63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382824ALS9401
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする