MAD MAX(マッドマックス)
Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー
ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。
用途
オートバイ用
材質
アルミ
直径(Φmm)
バー:21.4
適合車種
汎用
適合ハンドル
パイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
内容量
1本
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70390427
MR19-0001-BK
ブラック
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70390436
MR19-0001-GD
ゴールド
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70390445
MR19-0001-RD
レッド
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70390454
MR19-0001-SV
シルバー
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください