曜日別特売

ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 外装8点セット グリーン

ホンダ CC110 JA60 クロスカブ用 外装8点セット グリーン - MAD MAX(マッドマックス)

海外仕様ホンダ純正品なので安心してご使用頂けます。CC110 JA60型では日本国内で販売のないカラー色です。カスタムや修理交換品としておススメです。

用途オートバイ用セット内容ボディカバー右、ボディカバー左、リアフェンダー、レッグシールド上、レッグシールド右、レッグシールド左、サイドカバー右、サイドカバー左適合車種クロスカブ110 (JA60)内容量1セット
注意
※海外仕様の為若干加工が必要となる場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390585MR19-CC20-GN
43,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,250/税込¥4,675
北海道地方1¥5,805/税込¥6,386
沖縄地方1¥7,003/税込¥7,703
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする