曜日別特売

Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック

Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 ホンダ CC110 クロスカブ用 延長 リアキャリア ブラック - MAD MAX(マッドマックス)
(2件のレビュー)

荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!2人シートを取り付けた状態でリアボックスが装着できます。

用途オートバイ用耐荷重(kg)10適合車種クロスカブ50(AA06) /クロスカブ110(JA60、JA45)内容量1個
注意
※リアボックスの形状によっては取り付けが出来ない場合があります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390375MR19-CC16-01
6,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 新車のクロスカブに取り付け
農・林・水産業

最初に送られてきた製品は溶接部が錆びていました。また、取り付けネジも入っておらず、交換してもらいました。交換対応はスムーズでしたが、交換品をバイク屋さんの持ち込んで取り付けを依頼したところ、サイズが合わずに取り付けにとても苦労したと、バイク屋さんが嘆いていました。取り付け後の使用感は今のところ問題はありませんが、溶接部に少し錆が出ています。中国で製造されているクロスカブ用の品物かもしれませんね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 70390375
2024-10-19
用途: 2ヶ月程度の使用で溶接部に穴があきました
その他業種

あまり雨に濡らしたくないと思い梅雨あけしてから使用を始め特に雨が多い地域でも無いにも関わらず2ヶ月程で運転中に雨にあたったり等の通常使用で起こりうる範囲の使い方しかしていないにも関わらず溶接部4箇所の全てにサビ。
2箇所はサビから穴があき、サビ水がパイプの内部に入り込んでいると思われる。
しかもバイクのマフラーにサビ水も落ち、もらいサビのような汚い状態になりました
気をつけていたにも関わらずだったので写真を添付しメーカーに問い合わせたが初期不良とは認められませんだけで検証も何もする気は無いみたいです。
本体パイプ部分は特にサビは無く綺麗な状態だしホンダの純正キャリアは延長キャリアより長く使っていますが買った当初のまま綺麗で溶接部に問題があるのは明白です。
本来は溶接部の方が金属部より強固なはずがサビて穴まであいているので溶接が粗雑なのか、そもそも溶接用の素材の選定が間違えているのでしょう。
2ヶ月でこれなら1年後には荷物置きを設置していたら溶接部から傾き運転中に落下なんて事故が起きてもおかしくない状態になる危険な商品だと自分の体験から感じました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする