ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式

ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー) ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー) ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー)

Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ
巻取式のため持ち運びに便利
ケーブル長2.5m

寸法(mm)約62×110×27(コネクター部含む) 長さ(m)2.5 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対UTPストレートケーブル 通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX) 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約1.5×7 爪折れ防止 内容量1式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70389176 BL6TM25WH ホワイト
オープン
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
70389167 BL6TM25BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする