曜日別特売

Cat6 ALANケーブル

Cat6 ALANケーブル - BUFFALO(バッファロー)Cat6 ALANケーブル - BUFFALO(バッファロー)

Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル
一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。
単線仕様
コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます
切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き

ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70389036BL6A3000BL
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする