収納式 電動リクライニングベッド(1モーター)

収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス) 収納式 電動リクライニングベッド(1モーター) ATEX(アテックス)

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。
寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。
また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。

付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ 材質【本体】鋼(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)、PP、PE、ABS、ナイロン【本体木部、ヘッドボード】MDF(メラミン木目シート+エッジ部NC塗装)【サイドグリップ】鋼、PU発泡【マットレス 側表地】ポリエステル100%【詰め物】平ウレタン20mm、チップウレタン20mm、固わた60mm 質量(kg)約43 サイズシングル タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた) 種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 使用荷重(kg)90以下 キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625 保証期間1年 リクライニング1モーター・背もたれ長さ78cm 内容量1台(43kg)
注意
※個人宅配送不可です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70388275 AX-BE721
49,800
49,000
非課税商品
49,000 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする