曜日別特売

抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット

抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット - スケーター

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいトリオセット!シリコーンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴らない食洗機対応トリオセット!重ねる収納でコンパクト!使いやすい18cmのお箸とスプーンとフォークのセットです。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン・フォーク:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム寸法(mm)ケースサイズ:約188×37×27、箸・スプーン・フォーク:約 全長180加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体・スプーン・フォーク:ABS樹脂)100、(箸:メタクリル樹脂)100、(クッション:シリコーンゴム)140全質量(g)約90使用無機抗菌剤内容量1個(89g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380286TAC1AGくすみピンク
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380295TAC1AGくすみグレー
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
70380304TAC1AGくすみグリーン
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする