DC-ACインバーター(3WAY)

DC-ACインバーター(3WAY) エスコ DC-ACインバーター(3WAY) エスコ DC-ACインバーター(3WAY) エスコ DC-ACインバーター(3WAY) エスコ DC-ACインバーター(3WAY) エスコ

車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。

材質ABS樹脂 質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力アクセサリーソケット:10A以下 最大出力(W)130 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V/DV12V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37 定格出力(W)100 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 コード長さ(mm)約700 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 波形調整矩形波 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70438395 EA812JA-22B
オープン
3,500
3,850 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする