カットレザー(牛革)

カットレザー(牛革) エスコ

ヌメ革とは植物の渋にも含まれる成分のタンニンを使って原皮を鞣した革。数ある革の中でも最も革らしい雰囲気を持つため、革の中の革とも呼ばれています。 一目で本革と分かるナチュラルな風合い、高い上質感と風格、素朴な匂いやなめらかな手触りが特徴。傷あとやシワ、血管、毛穴などの自然の刻印が、そのまま残されます。使うほどに色が濃く変わり風合いが増すヌメ革とは、染色や塗料、仕上げをしていない状態のものを指します。肉厚で日焼けなどで肌色から次第に濃く変色するなどの特長を持っています。ヌメ革の経年劣化での革質、色の変化をお楽しみください。

材質牛ヌメ革 長さ(mm)298 幅(mm)210 厚さ(mm)2 質量(g)70 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70442385 EA911AM-61
オープン
1,760
1,936 (税込)
翌日出荷

返品不可
70442394 EA911AM-62 ベージュ
オープン
1,760
1,936 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする