AC100V 2方向電磁弁

AC100V 2方向電磁弁 エスコ

NC(通電時開)形。AB41。

材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム 電圧AC100V 使用圧力(MPa)0~5 最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1) オリフィス径(Φmm)5.0 方向切替:2方向 取付ねじRc3/8” 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)2.1(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60 内容量1個
注意
※画像は旧商品(EA153HA-49)です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70437720 EA153HA-49A
オープン
5,820
6,402 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする