エスコ エスコの オフィス家具 エスコの 書庫・金庫・ロッカー エスコの 靴箱・下駄箱 シューズボックス 3列 4段 シューズボックス 注文コード 12人用。内筒交換錠式。【完成品】。 仕様3列 4段 材質スチール(SGCC) 質量(kg)52.0 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×397 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 グリーンマーク認定 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA954EG-12A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70441204 EA954EG-12A オープン ¥173,000 ¥173,000 ¥190,300 (税込) 翌日出荷返品不可車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 書庫・金庫・ロッカー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シューズボックス LION (ライオン事務器) 税込¥92,378~ ¥83,980~ シューズボックス LION (ライオン事務器) 税込¥51,678~ ¥46,980~ 窓付シューズボックス LION (ライオン事務器) 税込¥108,878~ ¥98,980~ 窓付メールボックス LION (ライオン事務器) 税込¥131,780~ ¥119,800~ 窓付多目的ロッカー LION (ライオン事務器) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 扉付 シューズボックス 鍵無 BST1 三島精器 税込¥28,578~ ¥25,980~ 磁気キーボックス 背面マグネット キーケース キーボックス 鍵 自宅 ガレージ オフィス スペアキー 隠し AFF WARE 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ミニロッカー(ダイヤル錠)用 非常解除用検索キー ストア・エキスプレス 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ミニロッカー(ダイヤル錠) 高さ90cm ストア・エキスプレス 税込¥12,078~ ¥10,980~ 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 2段 ストア・エキスプレス 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 木製簡易ロッカー(ダイヤル錠) 3段 ストア・エキスプレス 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ キーボックス セーフラン安全用品 税込¥7,368~ ¥6,698~ スチール引違書庫 4×3型用棚板 ノーブランド 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥41,778~ ¥37,980~ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥36,278~ ¥32,980~ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥79,178~ ¥71,980~ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥95,678~ ¥86,980~ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ オフィスユニット LION (ライオン事務器) 税込¥28,578~ ¥25,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具書庫・金庫・ロッカー靴箱・下駄箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります 書庫 ロッカー 靴箱・下駄箱 キーボックス・名札掛け 金庫・保管庫 シェアする マイページ 最近見た商品