エスコ エスコの 作業服 エスコの バッグ・キャップ エスコの バッグ ショルダーバッグ(牛革製) ショルダーバッグ(牛革製) 注文コード 外ポケット1個、内部ポケット5個。ショルダーベルト付。サイドハンドル付。★持ち方「4WAY」タイプ。ショルダーベルトを外せばセカンドバッグにもなります。日本製。 材質牛革オイルヌメ 質量(g)310 容量(L)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×45×130 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA927BH-21A EA927BH-23A 色 選択解除 チョコ黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70440179 EA927BH-23A 黒 オープン ¥13,900 ¥13,900 ¥15,290 (税込) 翌日出荷返品不可 70440170 EA927BH-21A チョコ ¥ 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バッグ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ショルダーウォレット ナカバヤシ 税込¥4,398 ¥3,998 防水バッグ Lazos 税込¥1,758 ¥1,598 シリコンショルダーバック ベージュ(SS-01) CRECOTE 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ リサイクルポリエステル パースミニバッグ フェリック 税込¥1,868 ¥1,698 クラフトリングショルダー フェリック 税込¥2,638 ¥2,398 シューズ収納巾着袋 グレー アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ せなけいこ巾着L(めがねうさぎ) 学研ステイフル 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ジュート&キャンバスコンビトート(L) MARKLESS STYLE 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ ジュートスクエアトート(ML)ワイド MARKLESS STYLE 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジュートスクエアパイピングトート(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,928 ¥6,298 ジュートレザースタイルハンドルトート MARKLESS STYLE 税込¥7,698~ ¥6,998~ ジュート&キャンバスコンビトート(M) MARKLESS STYLE 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ジュートスクエアトート(ML) MARKLESS STYLE 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジュートスクエアパイピングトート(M) MARKLESS STYLE 税込¥5,828 ¥5,298 ジュートスクエアトート(M) MARKLESS STYLE 税込¥4,618~ ¥4,198~ ジュート&キャンバスポケットトート(S) MARKLESS STYLE 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ ジュート&キャンバスコンビトート(S) MARKLESS STYLE 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ジュートスクエアトート(S) MARKLESS STYLE 税込¥3,628~ ¥3,298~ ジュートスクエアトート(LL) MARKLESS STYLE 税込¥8,688~ ¥7,898~ ジュートスクエアトート(L) MARKLESS STYLE 税込¥6,378~ ¥5,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服バッグ・キャップバッグショルダーバッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バッグ」にはこんなカテゴリがあります リュック ボディバッグ ボストンバッグ トートバッグ ウエストポーチ ショルダーバッグ スーツケース ビジネスバッグ ボンサック 巾着 財布 その他バッグ シェアする マイページ 最近見た商品