曜日別特売

ショルダーバッグ

ショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコショルダーバッグ - エスコ

軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。

材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革質量(g)500容量(L)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440154EA927BE-22B
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする