DC14.4V 電動ブロワ(充電式)
付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器。吸い込み、吹き飛ばし。無段変速。取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付。電池残量表示付。
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業
質量(kg)1.8(電池パック含む)
風量(m3/min)0~1.7(ノズル有) 0~2.3(ノズル無)
連続使用時間(強):約21分、(弱):約30分
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
最大風速(m/s)0~62.7(ノズル有) 0~17.2(ノズル無)
充電時間(分)約27
サイズ(mm)555×163×225
風圧(kPa)0~3.5
内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。※充電器・バッテリーが付属しています。