曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1GN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
全35種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70511229CG1GN20-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511238CG1GN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,140
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511247CG1GN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511256CG1GN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511265CG1GN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511274CG1GN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511290CG1GN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511299CG1GN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511308CG1GN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511317CG1GN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511326CG1GN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511335CG1GN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511344CG1GN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511360CG1GN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511369CG1GN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511378CG1GN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511387CG1GN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511396CG1GN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511405CG1GN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511414CG1GN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511430CG1GN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511439CG1GN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511448CG1GN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511457CG1GN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511466CG1GN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511475CG1GN20-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511484CG1GN20-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,520
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511500CG1GN20-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,740
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511509CG1GN20-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511518CG1GN20-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511527CG1GN20-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511536CG1GN20-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511545CG1GN20-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511554CG1GN20-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
10,070
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70511570CG1GN20-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,460
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする