曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN20-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN20-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN20-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513627CG1DN20-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513636CG1DN20-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,140
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513645CG1DN20-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513654CG1DN20-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513670CG1DN20-25Z1-N-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513679CG1DN20-25Z1-NV-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513688CG1DN20-25Z1-NW-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513697CG1DN20-25Z1-NQ-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513706CG1DN20-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,540
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513715CG1DN20-25FZ1-N-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,250
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513724CG1DN20-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513740CG1DN20-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,420
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513749CG1DN20-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513758CG1DN20-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,420
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513767CG1DN20-50Z1-N-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513776CG1DN20-50Z1-NV-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513785CG1DN20-50Z1-NW-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513794CG1DN20-50Z1-NQ-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513810CG1DN20-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513819CG1DN20-50FZ1-N-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,530
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513828CG1DN20-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513837CG1DN20-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513846CG1DN20-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513855CG1DN20-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,690
7,898
8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513864CG1DN20-75Z1-N-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513880CG1DN20-75Z1-NV-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513889CG1DN20-75Z1-NW-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513898CG1DN20-75Z1-NQ-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513907CG1DN20-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513916CG1DN20-75FZ1-N-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513925CG1DN20-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513934CG1DN20-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513950CG1DN20-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513959CG1DN20-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
8,970
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513968CG1DN20-100Z1-N-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513977CG1DN20-100Z1-NV-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513986CG1DN20-100Z1-NW-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70513995CG1DN20-100Z1-NQ-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514004CG1DN20-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514020CG1DN20-100FZ1-N-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,080
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514029CG1DN20-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514038CG1DN20-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,240
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514047CG1DN20-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
9,460
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514056CG1DN20-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド金具なし
9,240
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514065CG1DN20-125Z1-N-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514074CG1DN20-125Z1-NV-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514090CG1DN20-125Z1-NW-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱
10,180
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514099CG1DN20-125Z1-NQ-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514108CG1DN20-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
70514117CG1DN20-125FZ1-N-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし揺動受け金具同梱
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする