High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ有無オートスイッチなし 耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70514327 CG1DN25-25Z1-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
7,980
7,198
7,918 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514336 CG1DN25-25Z1-V-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,580
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514345 CG1DN25-25Z1-W-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
8,800
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514354 CG1DN25-25Z1-Q-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,640
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514370 CG1DN25-25Z1-N-XC4A 25 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514379 CG1DN25-25Z1-NV-XC4A 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514388 CG1DN25-25Z1-NW-XC4A 25 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514397 CG1DN25-25Z1-NQ-XC4A 25 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
9,520
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514406 CG1DN25-25FZ1-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
7,980
7,198
7,918 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514415 CG1DN25-25FZ1-N-XC4A 25 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514424 CG1DN25-50Z1-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,250
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514440 CG1DN25-50Z1-V-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
8,860
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514449 CG1DN25-50Z1-W-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,080
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514458 CG1DN25-50Z1-Q-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
8,910
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514467 CG1DN25-50Z1-N-XC4A 50 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514476 CG1DN25-50Z1-NV-XC4A 50 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514485 CG1DN25-50Z1-NW-XC4A 50 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514494 CG1DN25-50Z1-NQ-XC4A 50 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
9,790
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514510 CG1DN25-50FZ1-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,250
7,398
8,138 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514519 CG1DN25-50FZ1-N-XC4A 50 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514528 CG1DN25-75Z1-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,530
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514537 CG1DN25-75Z1-V-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,130
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514546 CG1DN25-75Z1-W-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,350
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514555 CG1DN25-75Z1-Q-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,190
8,298
9,128 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514564 CG1DN25-75Z1-N-XC4A 75 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514580 CG1DN25-75Z1-NV-XC4A 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,010
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514589 CG1DN25-75Z1-NW-XC4A 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,230
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514598 CG1DN25-75Z1-NQ-XC4A 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
10,070
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514607 CG1DN25-75FZ1-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,530
7,798
8,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514616 CG1DN25-75FZ1-N-XC4A 75 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514625 CG1DN25-100Z1-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
8,800
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514634 CG1DN25-100Z1-V-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,410
8,498
9,348 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514650 CG1DN25-100Z1-W-XC4A 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,630
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514659 CG1DN25-100Z1-Q-XC4A 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,460
8,598
9,458 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514668 CG1DN25-100Z1-N-XC4A 100 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514677 CG1DN25-100Z1-NV-XC4A 100 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,290
9,398
10,338 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514686 CG1DN25-100Z1-NW-XC4A 100 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,510
9,498
10,448 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514695 CG1DN25-100Z1-NQ-XC4A 100 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
10,340
9,298
10,228 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514704 CG1DN25-100FZ1-XC4A 100 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
8,800
7,998
8,798 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514720 CG1DN25-100FZ1-N-XC4A 100 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,680
8,698
9,568 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514729 CG1DN25-125Z1-XC4A 125 ロッド先端おねじ 金具なし 金具なし
9,080
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514738 CG1DN25-125Z1-V-XC4A 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 金具なし
9,680
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514747 CG1DN25-125Z1-W-XC4A 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 金具なし
9,900
8,898
9,788 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514756 CG1DN25-125Z1-Q-XC4A 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 金具なし
9,740
8,798
9,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514765 CG1DN25-125Z1-N-XC4A 125 ロッド先端おねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514774 CG1DN25-125Z1-NV-XC4A 125 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,560
9,598
10,558 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514790 CG1DN25-125Z1-NW-XC4A 125 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱
10,780
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514799 CG1DN25-125Z1-NQ-XC4A 125 ロッド先端おねじ ロッドエンド 揺動受け金具同梱
10,620
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514808 CG1DN25-125FZ1-XC4A 125 ロッド先端めねじ 金具なし 金具なし
9,080
8,198
9,018 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70514817 CG1DN25-125FZ1-N-XC4A 125 ロッド先端めねじ 金具なし 揺動受け金具同梱
9,960
8,998
9,898 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする