High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式軸方向フート形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。
お気に入りに追加
405件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70554376 CG1LN40-25Z1-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,280
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554385 CG1LN40-25Z1-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554394 CG1LN40-25Z1-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,730
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554410 CG1LN40-25Z1-V-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554419 CG1LN40-25Z1-V-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554428 CG1LN40-25Z1-V-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554437 CG1LN40-25Z1-W-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554446 CG1LN40-25Z1-W-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,520
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554455 CG1LN40-25Z1-W-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,270
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554464 CG1LN40-25Z1-Q-XC4A 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554480 CG1LN40-25Z1-Q-XC4B 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554489 CG1LN40-25Z1-Q-XC4C 25 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554498 CG1LN40-25FZ1-XC4A 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,280
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554507 CG1LN40-25FZ1-XC4B 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554516 CG1LN40-25FZ1-XC4C 25 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
10,730
9,698
10,668 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554525 CG1LN40-50Z1-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554534 CG1LN40-50Z1-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554550 CG1LN40-50Z1-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554559 CG1LN40-50Z1-V-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554568 CG1LN40-50Z1-V-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554577 CG1LN40-50Z1-V-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554586 CG1LN40-50Z1-W-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,200
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554595 CG1LN40-50Z1-W-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,910
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554604 CG1LN40-50Z1-W-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,650
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554620 CG1LN40-50Z1-Q-XC4A 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554629 CG1LN40-50Z1-Q-XC4B 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,740
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554638 CG1LN40-50Z1-Q-XC4C 50 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,490
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554647 CG1LN40-50FZ1-XC4A 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
11,660
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554656 CG1LN40-50FZ1-XC4B 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554665 CG1LN40-50FZ1-XC4C 50 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554674 CG1LN40-75Z1-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554690 CG1LN40-75Z1-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554699 CG1LN40-75Z1-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554708 CG1LN40-75Z1-V-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,370
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554717 CG1LN40-75Z1-V-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,070
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554726 CG1LN40-75Z1-V-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
12,820
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554735 CG1LN40-75Z1-W-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,590
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554744 CG1LN40-75Z1-W-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,290
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554760 CG1LN40-75Z1-W-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント 強力スクレーパ付
13,040
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554769 CG1LN40-75Z1-Q-XC4A 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド ルブリテーナ2個付
13,420
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554778 CG1LN40-75Z1-Q-XC4B 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,130
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554787 CG1LN40-75Z1-Q-XC4C 75 Rc ロッド先端おねじ ロッドエンド 強力スクレーパ付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554796 CG1LN40-75FZ1-XC4A 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554805 CG1LN40-75FZ1-XC4B 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554814 CG1LN40-75FZ1-XC4C 75 Rc ロッド先端めねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554830 CG1LN40-100Z1-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし ルブリテーナ2個付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554839 CG1LN40-100Z1-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,140
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554848 CG1LN40-100Z1-XC4C 100 Rc ロッド先端おねじ 金具なし 強力スクレーパ付
11,880
10,980
12,078 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554857 CG1LN40-100Z1-V-XC4A 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント ルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
70554866 CG1LN40-100Z1-V-XC4B 100 Rc ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする