CG1LN40-75Z1-Q-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC 70554778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1LN40-75Z1-Q-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC 70554778
CG1LN40-75Z1-Q-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC 70554778
CG1LN40-75Z1-Q-XC4B High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-} SMC 70554778

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1LN40□□-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッドエンド
ポートねじの種類
Rc
注文コード
70554778
品番
CG1LN40-75Z1-Q-XC4B
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッドエンド
耐粉塵仕様
強力スクレーパ+ルブリテーナ付
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする