曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71966224CDG1ZN25-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
71966739CDG1ZN25-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,420
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
71967247CDG1ZN25-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,640
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71967755CDG1ZN25-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンド
8,470
7,698
8,468(税込)
26日以内出荷
返品不可
71968270CDG1ZN25-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
71968778CDG1ZN25-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
71969286CDG1ZN25-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,690
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
71969794CDG1ZN25-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,910
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
71970309CDG1ZN25-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンド
8,750
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
71970817CDG1ZN25-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
26日以内出荷
返品不可
71971325CDG1ZN25-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
71971840CDG1ZN25-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,970
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
71972348CDG1ZN25-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,190
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
71972856CDG1ZN25-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンド
9,020
8,198
9,018(税込)
26日以内出荷
返品不可
71973364CDG1ZN25-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なし
8,360
7,598
8,358(税込)
26日以内出荷
返品不可
71973879CDG1ZN25-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71974387CDG1ZN25-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,240
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
71974895CDG1ZN25-100Z1-W-XC4A100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,460
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
71975410CDG1ZN25-100Z1-Q-XC4A100ロッド先端おねじロッドエンド
9,300
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
71975918CDG1ZN25-100FZ1-XC4A100ロッド先端めねじ金具なし
8,640
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
71976426CDG1ZN25-125Z1-XC4A125ロッド先端おねじ金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
71976934CDG1ZN25-125Z1-V-XC4A125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,520
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
71977449CDG1ZN25-125Z1-W-XC4A125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,740
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71977957CDG1ZN25-125Z1-Q-XC4A125ロッド先端おねじロッドエンド
9,570
8,598
9,458(税込)
26日以内出荷
返品不可
71978465CDG1ZN25-125FZ1-XC4A125ロッド先端めねじ金具なし
8,910
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
返品不可
71978980CDG1ZN25-150Z1-XC4A150ロッド先端おねじ金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
71979488CDG1ZN25-150Z1-V-XC4A150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,790
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
71979996CDG1ZN25-150Z1-W-XC4A150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,010
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
71980504CDG1ZN25-150Z1-Q-XC4A150ロッド先端おねじロッドエンド
9,850
8,998
9,898(税込)
26日以内出荷
返品不可
71981019CDG1ZN25-150FZ1-XC4A150ロッド先端めねじ金具なし
9,190
8,398
9,238(税込)
26日以内出荷
返品不可
71981527CDG1ZN25-200Z1-XC4A200ロッド先端おねじ金具なし
9,740
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71982035CDG1ZN25-200Z1-V-XC4A200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,340
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
71982550CDG1ZN25-200Z1-W-XC4A200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,560
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
71983058CDG1ZN25-200Z1-Q-XC4A200ロッド先端おねじロッドエンド
10,400
9,398
10,338(税込)
26日以内出荷
返品不可
71983566CDG1ZN25-200FZ1-XC4A200ロッド先端めねじ金具なし
9,740
8,798
9,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
71984074CDG1ZN25-250Z1-XC4A250ロッド先端おねじ金具なし
10,290
9,398
10,338(税込)
26日以内出荷
返品不可
71984589CDG1ZN25-250Z1-V-XC4A250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,890
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
71985097CDG1ZN25-250Z1-W-XC4A250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
71985605CDG1ZN25-250Z1-Q-XC4A250ロッド先端おねじロッドエンド
10,950
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
71986120CDG1ZN25-250FZ1-XC4A250ロッド先端めねじ金具なし
10,290
9,398
10,338(税込)
26日以内出荷
返品不可
71986628CDG1ZN25-300Z1-XC4A300ロッド先端おねじ金具なし
10,840
9,798
10,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
71987136CDG1ZN25-300Z1-V-XC4A300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,440
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
71987644CDG1ZN25-300Z1-W-XC4A300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,660
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
71988159CDG1ZN25-300Z1-Q-XC4A300ロッド先端おねじロッドエンド
11,500
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
71988667CDG1ZN25-300FZ1-XC4A300ロッド先端めねじ金具なし
10,840
9,798
10,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする