High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-25Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-25Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-25Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)25 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71556539 CDG1TN32TN-25Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
8,580
7,798
8,578 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71556548 CDG1TN32TN-25Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,290
9,298
10,228 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71556557 CDG1TN32TN-25Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
8,030
7,298
8,028 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71558070 CDG1TN32TN-25Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
9,190
8,398
9,238 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71558079 CDG1TN32TN-25Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,890
9,898
10,888 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71558088 CDG1TN32TN-25Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
8,640
7,798
8,578 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71559594 CDG1TN32TN-25Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
9,410
8,498
9,348 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71559610 CDG1TN32TN-25Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,110
9,998
10,998 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71559619 CDG1TN32TN-25Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
8,860
7,998
8,798 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71561125 CDG1TN32TN-25Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
9,240
8,298
9,128 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71561134 CDG1TN32TN-25Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
10,950
9,898
10,888 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71561150 CDG1TN32TN-25Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
8,690
7,898
8,688 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71562656 CDG1TN32TN-25Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
9,520
8,598
9,458 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71562665 CDG1TN32TN-25Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,220
9,998
10,998 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71562674 CDG1TN32TN-25Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
8,970
8,198
9,018 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71564187 CDG1TN32TN-25Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
10,120
9,198
10,118 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71564196 CDG1TN32TN-25Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,830
10,980
12,078 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71564205 CDG1TN32TN-25Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
9,570
8,698
9,568 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71565718 CDG1TN32TN-25Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
10,340
9,298
10,228 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71565727 CDG1TN32TN-25Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
12,050
10,980
12,078 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71565736 CDG1TN32TN-25Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
9,790
8,798
9,678 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71567249 CDG1TN32TN-25Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
10,180
9,198
10,118 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71567258 CDG1TN32TN-25Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
11,880
10,980
12,078 (税込)
26日以内出荷

返品不可
71567267 CDG1TN32TN-25Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
9,630
8,798
9,678 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする