High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71599406CDG1TN32TN-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599415CDG1TN32TN-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599424CDG1TN32TN-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599440CDG1TN32TN-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599449CDG1TN32TN-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599458CDG1TN32TN-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599467CDG1TN32TN-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599476CDG1TN32TN-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599485CDG1TN32TN-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599494CDG1TN32TN-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599510CDG1TN32TN-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599519CDG1TN32TN-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599528CDG1TN32TN-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599537CDG1TN32TN-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599546CDG1TN32TN-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599555CDG1TN32TN-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599564CDG1TN32TN-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599580CDG1TN32TN-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599589CDG1TN32TN-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599598CDG1TN32TN-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599607CDG1TN32TN-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599616CDG1TN32TN-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599625CDG1TN32TN-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599634CDG1TN32TN-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599650CDG1TN32TN-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599659CDG1TN32TN-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599668CDG1TN32TN-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599677CDG1TN32TN-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599686CDG1TN32TN-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599695CDG1TN32TN-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599704CDG1TN32TN-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599720CDG1TN32TN-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599729CDG1TN32TN-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599738CDG1TN32TN-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599747CDG1TN32TN-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599756CDG1TN32TN-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599765CDG1TN32TN-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
17,490
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599774CDG1TN32TN-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599790CDG1TN32TN-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599799CDG1TN32TN-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599808CDG1TN32TN-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599817CDG1TN32TN-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599826CDG1TN32TN-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599835CDG1TN32TN-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599844CDG1TN32TN-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599860CDG1TN32TN-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599869CDG1TN32TN-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,360
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599878CDG1TN32TN-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599887CDG1TN32TN-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71599896CDG1TN32TN-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする