曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
250
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1173種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1173種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71762226CDG1TN32TN-250Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762235CDG1TN32TN-250Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762244CDG1TN32TN-250Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762260CDG1TN32TN-250Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762269CDG1TN32TN-250Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762278CDG1TN32TN-250Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762287CDG1TN32TN-250Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762296CDG1TN32TN-250Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762305CDG1TN32TN-250Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762314CDG1TN32TN-250Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762330CDG1TN32TN-250Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762339CDG1TN32TN-250Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762348CDG1TN32TN-250Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762357CDG1TN32TN-250Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762366CDG1TN32TN-250Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762375CDG1TN32TN-250Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762384CDG1TN32TN-250Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762400CDG1TN32TN-250Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762409CDG1TN32TN-250Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762418CDG1TN32TN-250Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762427CDG1TN32TN-250Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762436CDG1TN32TN-250Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762445CDG1TN32TN-250Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762454CDG1TN32TN-250Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,530
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762470CDG1TN32TN-250Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762479CDG1TN32TN-250Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762488CDG1TN32TN-250Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762497CDG1TN32TN-250Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762506CDG1TN32TN-250Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762515CDG1TN32TN-250Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762524CDG1TN32TN-250Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762540CDG1TN32TN-250Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762549CDG1TN32TN-250Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762558CDG1TN32TN-250Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762567CDG1TN32TN-250Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762576CDG1TN32TN-250Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762585CDG1TN32TN-250Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762594CDG1TN32TN-250Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762610CDG1TN32TN-250Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,870
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762619CDG1TN32TN-250Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762628CDG1TN32TN-250Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762637CDG1TN32TN-250Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762646CDG1TN32TN-250Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762655CDG1TN32TN-250Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762664CDG1TN32TN-250Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762680CDG1TN32TN-250Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762689CDG1TN32TN-250Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,280
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762698CDG1TN32TN-250Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,030
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762707CDG1TN32TN-250Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,770
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71762716CDG1TN32TN-250Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする