曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
なし(磁石内蔵)
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ロッド先端金具
揺動受け金具
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71792080CDG1TN32TF-25Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792089CDG1TN32TF-25Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792098CDG1TN32TF-25Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
¥8,030
¥7,298
¥8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
71793604CDG1TN32TF-25Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥9,190
¥8,398
¥9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
71793620CDG1TN32TF-25Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71793629CDG1TN32TF-25Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71795135CDG1TN32TF-25Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
71795144CDG1TN32TF-25Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71795160CDG1TN32TF-25Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
71796666CDG1TN32TF-25Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
¥9,240
¥8,298
¥9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
71796675CDG1TN32TF-25Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71796684CDG1TN32TF-25Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
¥8,690
¥7,898
¥8,688(税込)
25日以内出荷
返品不可
71798197CDG1TN32TF-25Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
71798206CDG1TN32TF-25Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,220
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71798215CDG1TN32TF-25Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
71799728CDG1TN32TF-25Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71799737CDG1TN32TF-25Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71799746CDG1TN32TF-25Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥9,570
¥8,698
¥9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
71801259CDG1TN32TF-25Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
71801268CDG1TN32TF-25Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71801277CDG1TN32TF-25Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥9,790
¥8,798
¥9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71802790CDG1TN32TF-25Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
71802799CDG1TN32TF-25Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71802808CDG1TN32TF-25Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
¥9,630
¥8,798
¥9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする