セラミックファンヒーター

セラミックファンヒーター エスコ

大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。

材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)2.9 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410 安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ) 首振り左右方向80° 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70447836 EA897CW-74
オープン
14,000
15,400 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする