ダストボックス

ダストボックス エスコ

落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。口が広い設計でゴミをサッと捨てられるサークル型。定番のシルエットはどんな場所にも収まりが良く、ソファサイドやデスク下にもぴったりです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。

材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装 容量(L)17 サイズ(mm)Φ240×305 サイズ(Φmm)投入口:169 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70447529 EA995AA-368 ウォールナット 854
オープン
4,670
5,137 (税込)
翌日出荷

返品不可
70447538 EA995AA-369 ナチュラル 976
オープン
4,670
5,137 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする