ダストボックス

ダストボックス エスコ

落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。角型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。ちょっとした隙間にも収まるスリムなデザイン。並べても可愛いので、色違いで使い分けるのもおすすめです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。

材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装 容量(L)13 サイズ(mm)260×161×305(H) 投入口サイズ(mm)189×90 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70447504 EA995AA-366 ウォールナット 924
オープン
4,670
5,137 (税込)
翌日出荷

返品不可
70447520 EA995AA-367 ナチュラル 972
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする