スマートフォンホルダー(パイプ取付用)
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTVに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス
幅(mm)108
全長(mm)167
質量(g)310
寸法(Φmm)取付可能厚:31~50
サイズ(mm)対応:幅:57~95mm、厚さ:15mm以下
内容量1台