High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-125Z1-}
ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-125Z1-}
- 注文コード
- 72552919
- 72552928
- 72552937
- 72554450
- 72554459
- 72554468
- 72555974
- 72555990
- 72555999
- 72557505
- 72557514
- 72557530
- 72559036
- 72559045
- 72559054
- 72560567
- 72560576
- 72560585
- 72562010
- 72562019
- 72562028
- 72563446
- 72563455
- 72563464
- 注文コード
- 72552919
- 72552928
- 72552937
- 72554450
- 72554459
- 72554468
- 72555974
- 72555990
- 72555999
- 72557505
- 72557514
- 72557530
- 72559036
- 72559045
- 72559054
- 72560567
- 72560576
- 72560585
- 72562010
- 72562019
- 72562028
- 72563446
- 72563455
- 72563464
- 注文コード
- 72552919
- 72552928
- 72552937
- 72554450
- 72554459
- 72554468
- 72555974
- 72555990
- 72555999
- 72557505
- 72557514
- 72557530
- 72559036
- 72559045
- 72559054
- 72560567
- 72560576
- 72560585
- 72562010
- 72562019
- 72562028
- 72563446
- 72563455
- 72563464
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)125
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。