High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-300Z1-}
ヘッド側トラニオン形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-300Z1-}
- 注文コード
- 73849477
- 73849486
- 73849495
- 73851008
- 73851017
- 73851026
- 73852539
- 73852548
- 73852557
- 73854070
- 73854079
- 73854088
- 73855594
- 73855610
- 73855619
- 73857125
- 73857134
- 73857150
- 73858568
- 73858577
- 73858586
- 73860004
- 73860020
- 73860029
- 注文コード
- 73849477
- 73849486
- 73849495
- 73851008
- 73851017
- 73851026
- 73852539
- 73852548
- 73852557
- 73854070
- 73854079
- 73854088
- 73855594
- 73855610
- 73855619
- 73857125
- 73857134
- 73857150
- 73858568
- 73858577
- 73858586
- 73860004
- 73860020
- 73860029
- 注文コード
- 73849477
- 73849486
- 73849495
- 73851008
- 73851017
- 73851026
- 73852539
- 73852548
- 73852557
- 73854070
- 73854079
- 73854088
- 73855594
- 73855610
- 73855619
- 73857125
- 73857134
- 73857150
- 73858568
- 73858577
- 73858586
- 73860004
- 73860020
- 73860029
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類G
シリンダストローク(mm)300
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。